missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Einschraub-Verbindungen GL

Artikelnummer. 17166944
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NPT 1
NPT 1/2
NPT 1/4
NPT 3/4
Größe:
Schlüsselweite 15 mm
Schlüsselweite 22 mm
Schlüsselweite 32 mm
Schlüsselweite 45 mm
Typ:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Größe Typ unitSize
17166944 NPT 1/2 Schlüsselweite 22 mm GL 18 1 Stück
17146944 NPT 1/4 Schlüsselweite 15 mm GL 14 1 Stück
17156944 NPT 1/4 Schlüsselweite 15 mm GL 18 1 Stück
17176944 NPT 1/2 Schlüsselweite 22 mm GL 25 1 Stück
17186944 NPT 3/4 Schlüsselweite 32 mm GL 32 1 Stück
17196944 NPT 1 Schlüsselweite 45 mm GL 45 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17166944

Marke: Bohlender™ B15218

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einschraub-Verbindungen GL 2 x Außengewinde

  • Zum Anschluss an BOLA™ Reaktordeckel als GL-Hälse
  • Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselgröße.

Spezifikation

Typ GL 18
Material PTFE
Standard-Konusverbindung NPT 1/2
Größe Schlüsselweite 22 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.