missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Stern-Magnet-Rührstäbe

Artikelnummer. 17177004
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
Breite (metrisch):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17177004 10 mm 6 mm 10 mm 3 Stück
17167004 9 mm 6 mm 9 mm 3 Stück
17187004 20 mm 10 mm 20 mm 3 Stück
17197004 30 mm 12 mm 30 mm 3 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17177004

Marke: Bohlender™ C35204

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stern-Magnet-Rührstäbe aus PTFE.

  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit

Spezifikation

Höhe (angloamerikanisch) 0,24 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,4 in.
Breite (metrisch) 10 mm
Beschichtung PTFE
Länge (metrisch) 10 mm
Form Star
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.