missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ transparente Schrumpfschläuche aus PTFE

Artikelnummer. 10484063
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
19 mm (erweitert)
9.5 mm (erweitert)
Außendurchmesser (metrisch):
2.5 mm (min. geschrumpft)
5.7 mm (min. geschrumpft)
Dicke (metrisch):
0.30 mm
0.38 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10484063

Marke: Bohlender™ S182840

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gute elastische Stärke, schwer entflammbare Zusammensetzung. Die PTFE-Schrumpfschläuche eignen sich ideal zum Schutz von Sonden, Kabeln und elektrischen Komponenten vor chemischen Störungen.

Die Schrumpfrate von 4:1 bedeutet, dass der Innendurchmesser der Schläuche auf ca. 1/4 des ursprünglichen Innendurchmessers schrumpft und die Länge auf ca. 15 % schrumpft. Gute Wärmeübertragung durch geringe Wanddicke.

  • Transparent
  • Nicht brennbar (ASTM D 876)
  • Isolationswiderstand: 1018 O/cm (ASTM D 876)
  • Gute elektrische Festigkeit
  • Flammhemmend

Compliance

FDA

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm (erweitert)
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 2.5 mm (min. geschrumpft)
Dicke (metrisch) 0.30 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz von Sonden, Kabeln und elektrischen Komponenten gegen chemische Störungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Wärmeschrumpfschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt