missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets

Artikelnummer. 10608471
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10608471 25 mL 1 Stück
10618471 50 mL 1 Stück
10585182 10 ml 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10608471

Marke: Hecht Karl™ 41877012

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Borosilikatglas (3,3)
Enthält Standardmasse NS 29/32
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 25 mL
Typ Automatische Pipette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.