missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Jod-Determinationskolben

Artikelnummer. 10148681
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10148681

Marke: Witeg™ 2 438 500

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Witeg™ Jodzahlkolben sind spezielle Erlenmeyerkolben mit Normschliff-Glaskonus, modifiziertem Stopfen und einem trichterförmigem Oberteil.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hochtemperaturbeständig
  • Minimale Wärmeausdehnung
  • Der Griff des Stoppers ragt über die Flüssigkeitsdichtungswanne, um das Entfernen zu erleichtern
  • Das Bodenglas verhindert das Entweichen von Dämpfen und verbessert so die Genauigkeit von Analysen
  • Trichterförmige Oberseite für Materialeintritt und Minimierung von Verschüttungen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Enthält Hohlstopper mit langem Stiel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt