missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Zweihalsige Kolben aus Borosilikatglas 3.3 mit rundem Boden

Artikelnummer. 11843330
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11843330 1000 ml 1 Stück
11803330 100 ml 1 Stück
11823330 250 ml 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11843330

Marke: Witeg™ 0 706 001

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Borosilikatglas 3.3. Die Witeg™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen sind in verschiedenen Größen erhältlich.

  • Zwei Hälse
  • Rundboden

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Bodenform Rund
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.