missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Borosilicate Glass 3.3 Volumetric Flask With Polyethylene Stoppers

Artikelnummer. 10418412
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
20 ml
25 ml
250 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10418412 2000 ml -
11847780 25 ml 10 Stück
10205192 20 ml 1 Stück
10471093 250 ml -
11823845 15 ml 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10418412

Marke: Witeg™ 3 664 200

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Witeg™ Messkolben aus Borosilikatglas 3.3 der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen sind präzise, widerstandsfähig und langlebig.

  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Mit Ringmarkierungen und Beschriftung
  • Mit Stopfen
  • DIffico blue
  • Duran™ Konstruktion

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Fehlergrenze ±0.800 ml
Toleranz ±0.800 ml
Graduated Ja
Klasse A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.