missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Glasschalen mit Edelstahldeckel 35x22x7cm
Description
Mit senkrechten Wänden und polierten Rändern. Ohne oder mit Edelstahldeckel lieferbar.
Beschreibung: Mit Deckel
B/T/H: 350/220/70mm
Beschreibung: Mit Deckel
B/T/H: 350/220/70mm
Specifications
Specifications
| Bodenform | Flach |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Rechteckig |
| Typ | Schüssel |
| Länge (metrisch) | 35 cm |
| Breite (metrisch) | 22 cm |
| Höhe (metrisch) | 7 cm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?