missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 10064067
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10064067 22 x 32 mm 1 Stück
10311422 15 x 15 mm 1000 Stück
10249771 18 x 18 mm 1000 Stück
10585902 22 x 22 mm 1000 Stück
10311472 24 x 24 mm -
10076371 24 x 60 mm 1000 Stück
10609182 24 x 32 mm 1000 Stück
10066371 24 x 40 mm 1000 Stück
10498611 20 x 20 mm 1000 Stück
10729032 24 x 24 mm 2000 Stück
10199631 24 x 46 mm 1000 Stück
10629372 24 x 50 mm 1000 Stück
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10064067

Marke: Marienfeld Superior™ 0101112

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.

  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability

Spezifikation

Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Borosilikatglas D 263™ M
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 22 x 32 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrsokopobjektträger
Zertifizierungen CE-Kennzeichnung
Menge 1000
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.