missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Die bewährten Fisherbrand™ Erlenmeyer-Kolben sind jetzt auch mit Kernschliff erhältlich. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 4797.
Volumen: 250mL
Hals: 29/32 NS
Volumen: 250mL
Hals: 29/32 NS
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Außendurchmesser (metrisch) | 64 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?