missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Strömungsmesser aus Borosilikatglas mit linearer Skala

Artikelnummer. 11702725
Click to view available options
Luftstromrate:
27,8 bis 278 cm3/min
85 bis 850 cm3/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11702725

Marke: GPE Scientific™ 10310

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Luftstromrate 85 bis 850 cm3/min
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium
Float Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luft
Länge (metrisch) 150 mm
Wiederholgenauigkeit ± 0,25 %
Umfang Auskleidung
Ventil Integrierte Nadel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt