missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Strömungsmesser aus Borosilikatglas mit linearer Skala
Click to view available options
Luftstromrate:
27,8 bis 278 cm3/min
85 bis 850 cm3/min
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Luftstromrate | 27,8 bis 278 cm3/min |
| Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium |
| Float Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luft |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,25 % |
| Umfang | Auskleidung |
| Ventil | Integrierte Nadel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur