missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ GLASTRICHTER MIT HAHN NS14/23 40MM 40MM
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Trichter mit integriertem Absperrhahn
- Absperrhahn mit Schraubgewinde gesichert
- Konstruktion aus Borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 40 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Winkel | 60° |
| Verbindungsnummer | ST 14/23 |
| Sperrhahn | ST-Absperrhahn mit Schraubengewinde und Sicherungsmutter |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction