missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Gewinde und Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Borosilikatglas 3.3. Mit Gewinde und Schaubkappe, mit Sechskantfuss, Strichteilung.
Volumen: 250mL
Teilung: 2,0mL
Hals: 45 GL
Volumen: 250mL
Teilung: 2,0mL
Hals: 45 GL
Spezifikation
Spezifikation
| Skalenfarbe | Braun |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Tolerance Metric | ± 0,2 ml |
| Typ | Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Enthält | Gewinde, Schraubverschluss |
| Graduierungen | 5 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur