missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ x10 Flaschen mit Kappe GL45, Boro3.3 braun, 1000ml
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Karton | Gehäuse 10Pack |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 10Pack |
| Menge | 10Pack. |
| Nominales Fassungsvermögen | Gehäuse 1000mL |
| Produkttyp | Laborflasche |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?