missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Messbecher aus Borosilikatglas mit niedriger Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12331
- Mit Ausguss
- Mit Graduierungsmarkierungen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 90 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12331 |
| Modell | Niedrig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur