missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Homogenisator der Serie Mini aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 1mL
Gehäuse 3mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abstand (metrisch) | 0,152 – 0,254 mm |
| Autoklavierbar | Ja |
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 1mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Homogenisatoren |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrogewebearbeit |
| Stößelmaterial | Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur