missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas

Artikelnummer. p-8003563
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
5000 ml
10000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10553662 250 ml -
10155961 500 ml 1 Stück
10524432 100 ml 1 Stück
10545772 20 ml -
10629441 3000 ml 1 Stück
10023921 25 ml 1 Stück
10389111 5 ml -
10535772 10 ml 1 Stück
10706562 50 ml -
10680012 200 ml 1 Stück
10553852 1000 ml -
10670782 10000 ml 1 Stück
10297671 5000 ml -
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10553662

Marke: Karl Hecht™ 42089064

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit Rand ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.

  • Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Standardtyp.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala.
  • Mit Rand, ohne Stopfen.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Duran Borosilikatglas 3.3
Produkttyp Messkolben
Toleranz 0.23 ml
Graduated Ja
Mouth Style Mit Rand
Verschlussgröße NS 14
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.