missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Flaschenbürste

Artikelnummer. 15211559
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15211559 270 mm 50 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15211559

Marke: Reitenspiess™ 16500334

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige Bürste mit gebleichten Borsten und Wollkopf.

  • Lange, dünne, rohrähnliche Form für tiefe Reichweite und Reinigungseffizienz.
  • Gebleichte Borsten.
  • Wollkopf.
  • Verzinkter Drahtgriff/-schaft.

Spezifikation

Produkttyp Flaschenbürste
Bristle Material Wolle
Griffmaterial Galvanisierter Draht
Länge (metrisch) 270 mm
Länge (metrisch) Bürste 80 mm
Breite (metrisch) Borste 20 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.