missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Flaschenbürste
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
40 mm
50 mm
55 mm
63 mm
80 mm
Bristle Material:
Gebleichte Borsten
Naturfarben
Nylon
Rosshaar
Schweinsborste
Unit Size:
1 Stück
Description
- Vielzahl von Borstentypen
- 1 je Paket
- Vielzahl von Längen und Durchmessern
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Rosshaar |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 63 mm |
| Länge (metrisch) | 470 mm |
| Menge | Je 1 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction