missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B2M™ Flaschenbürsten

Artikelnummer. 10397793
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Länge (metrisch) Bürste:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Spitzentyp:
2 Dochte
Baumwollspitze
Gebogenes Ende
Ohne Ende
Ohne Spitze
Schalenende
Spitze aus verbundenen Borsten
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10397793

Marke: B2M™ I0501/253

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürstengrößen und -ausführungen erhältlich.

  • Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
    • Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
    • Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
    • Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
  • Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
  • Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen

Spezifikation

Produkttyp Bürste
Bristle Material Nylon
Spitzentyp Schalenende
Durchmesser (metrisch) Borste 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Flacon Flasche
Länge (metrisch) Bürste 100 mm
Länge (metrisch) Griff 270 mm
Menge 10 Packungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt