missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B580 Vinylband für innen/aussen 29mm, weiss auf Dunkelbraun

Artikelnummer. 10218814
Ansicht ändern
Click to view available options
B x H: 55.8 x 43 cm (22 x 17 in); Menge: 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10218814 B x H: 55.8 x 43 cm (22 x 17 in); Menge: 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10218814 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 133207

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Set mit 3 Informationsplakaten

  • Stellen Sie Informationen zu GHS und Gefahren bereit:
    • Ein Überblick über das Globale Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
    • Informationen zum neuen Format der Sicherheitsdatenblätter und Übersicht
    • Informationen zu neuen GHS-formatierten Etikettenelementen
  • Zur Bereitstellung wichtiger Informationen in verschiedenen Bereichen des Werks
  • B x H: 22 x 17 Zoll

Spezifikation

Produkttyp GHS-Poster zur Einführung
Farbe Schwarz auf Weiß
Beschreibung Kabelmarkierungen mit Klemmhülse
Höhe (angloamerikanisch) 17 in.
Höhe (metrisch) 43.81 cm
Breite (angloamerikanisch) 22 in.
Breite (metrisch) 55.88 cm
Enthält Ein Überblick über ein weltweit harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien, Informationen über das Format und die Gliederung neuer Sicherheitsdatenblätter, Informationen über neue GHS-formatierte Kennzeichnungselemente
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann in verschiedenen Teilen der Einrichtung untergebracht werden, um das Verständnis der Mitarbeiter zu gewährleisten
Menge 3
Material Nylon
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.