missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Globales Harmonisiertes System(GHS)-Etiketten mit Entzündbar-Piktogramm
Click to view available options
Menge:
39/Packung
Material:
Vinyl
Höhe (angloamerikanisch):
0.62 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
0,6 in.
Packungsgröße:
39 Stück
Beschreibung
Vorgedruckte Stanzetiketten kennzeichnen gefährliche Produkte als chemisches Risiko, Gesundheitsrisiko und Umweltrisiko im Einklang mit dem universellen Vorgehen der Vereinten Nationen zur Klassifizierung und Kommunikation chemischer Gefahren.
- Legende: Entzündbar
- Hergestellt aus Vinyl oder beschichtetem Papier
- In drei Größen erhältlich
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | GHS, OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
| Farbe | Schwarz, Rot, Weiß |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Label |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Picto-Etikett |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzeigetext | Entzündbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entzündliche Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto