missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Quadratische Flaschen mit Schraubverschlüssen

Artikelnummer. p-4484622
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Verschlussmaterial:
LDPE
Polypropylen
Material:
HDPE
LDPE
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15792016

Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 91789

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VITLAB quadratische Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Schraubverschlüssen aus Polyethylen niedriger Dichte

  • Platzsparendes quadratisches Design sorgt für eine kleinere Stellfläche

Spezifikation

Fassungsvermögen 100 ml (3.38 oz.)
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Transparent
Material HDPE
Menge 24/Pk.
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Single-use
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Square
Höhe (metrisch) 76 mm
Produkttyp Square Narrow Mouth Bottle
Breite (angloamerikanisch) 1.7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2.9 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL18
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt