missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Aluminium-FKM Membran-Vakuumpumpe MV2 NT VARIO™

Artikelnummer. 10862251 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Stromstärke:
2,5 A
Spannung:
200/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10862251

Marke: VACUUBRAND™ 20738100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kontinuierliches, ölfreies Pumpen nicht korrosiver Gase

  • Vierstufige Membranpumpen
  • Kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen
  • Flüsterleiser Betrieb mit extrem niedrigen Vibrationen und hoher Auslaufdichte
  • Gewebeverstärkte Doppelmembran
  • Automatische Anpassung des Vakuumniveaus zur Optimierung der Prozessbedingungen durch kontinuierliche Anpassung der Motordrehzahl
  • Kontaminationsfreies Pumpen, Absaugen
  • Hohe Durchflussrate auch nahe dem Endvakuum
  • Selbstregulierende Vakuumoptimierung während des gesamten Prozesses
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 0.2 Torr
Regelung CVC 3000
PS 0,77 PS
Stromstärke 2,5 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 30 bis 2400 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material Aluminiumlegierung (Gehäuse und Pumpenkopf), FPM (Membran, Schläuche und Ventil)
Modell MV 2 NT VARIO
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 41,6 lb.
Gewicht (metrisch) 18,8 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1,9 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 9.64 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 243,84 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 12.79 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 325,12 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9,25 in.
Gesamtbreite (metrisch) 236,22 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP20
Anzahl Pumpenköpfe 4
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Geltrockner
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 200/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt