missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 520 NT m. Membranpumpe MZ 2C NT, 2x elektr. geregelt, 230 V

Artikelnummer. 10151823 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Flussrate:
1.2/1.4 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10151823

Marke: VACUUBRAND™ 20733300

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VACUUBRAND PC 520 NT Vakuumsystem für zweifache Anwendung. 230V, CEE-Stecker

  • Vakuumsystem mit elektronischer Steuerung für zwei Anwendungen
  • 7 torr Endvakuum
  • 38 Liter pro Minute Saugleistung
  • Integrierte Lösungsmittelrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 5 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast)
Regelung CVC 3000
PS 0.18 hp
Stromstärke 1,8 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material PTFE (Pumpenkopf), Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell PC-520 NT
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 39 lbs.
Gewicht (metrisch) 17.7 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1.2/1.4 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 17.48 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 520 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 17.1 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 431 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 14.2 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 274 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt