missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpaco™ Schlauchklemmen, Messing

Artikelnummer. 10649013
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
1 bis 12 mm
12 bis 17 mm
14 bis 19 mm
16 bis 21 mm
17 bis 22 mm
20 bis 25 mm
22 bis 27 mm
25 bis 30 mm
28 bis 33 mm
33 bis 38 mm
36 bis 41 mm
5 bis 10 mm
9 bis 12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10649013

Marke: Alpaco™ MNH17

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Messingklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.

  • Wiederverwendbar
  • Druckbeständig
  • Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
  • Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden

Spezifikation

Menge 10/Packung
Typ Klammer
Material Messing
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch-AD: 12 bis 17 mm
Größe (metrisch) Griff 12 bis 17 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt