missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab Bravo 50 CryoBox, 10 x 10 Raster
Beschreibung
- Beinhaltet 10 x 10 Trenngitter
- Für Röhrchen mit Durchmesser 100 x 12 mm
- Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
- Geeignet für Probenarchivierung
- Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Form | Box |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
| Aufnahmevermögen | 100 (12 mm Röhrchen) |
| Enthält | Gitter, Deckel |
| Röhrchen-Array | 10x10 |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?