missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

National Lab Bravo Cryobox 50, Spezialkarton, ohne Trennvorrichtung

Artikelnummer. 12364219
Click to view available options
:
Aufnahmevermögen: Variable/Gittereinsätze separat erhältlich
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Artikelnummer. 12364219

Marke: National Lab KB1050WH2

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Zur trockenen und gekühlten Lagerung von Proben für die Archivierung in Edelstahlgestellen, Schubladen und Schrankkästen.

  • Karton mit zusätzlicher wasserdichter Kunststoffbeschichtung
  • Enthält keine Röhrchenteiler/Trennwände
  • Nimmt Kryoröhrchen an
  • Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
  • Geeignet für Probenarchivierung
  • Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme

Spezifikation

Farbe Weiß
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trocken- und Kühllagerung/Archivierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen
Aufnahmevermögen Variable/Gittereinsätze separat erhältlich
Enthält Deckel
Röhrchen-Array Variable/Gittereinsätze separat erhältlich
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 0,08 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt