missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromocresolviolett 0.04 %-Indikatorlösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11404679 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11404679

Marke: Reagecon 1012701

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.

  • Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Qualitativ hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Bei manuellen Titrationen ändern Indikatortitrant oder Analyt seine Farbe. Diese Farbänderung ist bei solchen Titrationen mit Abstand die wichtigste Methode der Endpunkterkennung.
  • Eine qualitativ hochwertige Indikatorlösung wie die Reagecon Indikatorlösung erleichtert die Endpunkterkennung auf klare und eindeutige Weise und ist für eine präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.

Spezifikation

Konzentration 0.0004
Verpackung HDPE-Flasche
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BROMOCRESOL PURPLE SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt