missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Becher für Mikrotiterplatten
Click to view available options
Anzahl Plätze:
Max. Plattenhöhe 55 mm
Max. Plattenhöhe von 105 mm
Max. Plattenhöhe von 50 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Für verschiedene Größen erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 11805, 11806 |
| Fassungsvermögen | Plattenhöhe max. 105 mm |
| Anzahl Plätze | Max. Plattenhöhe von 105 mm |
| Menge | 2/Pckg. |
| Beschreibung | Enthält Plattenhalter Nr. 17981 und Kappe Nr. 17109 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur