missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Getestet bei 20 °C oder25 °C
- Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
- KeinKontaminationsrisiko
- Für die Kalibrierungder Elektrode ist kein separaterMessbehälter erforderlich
- Die für die Kalibrierung erforderliche korrekte Puffermenge wird indie Kalibrierkammer abgegeben, wodurch kein Abfall entsteht
- Ideal geeignet fürArbeiten im Außeneinsatz
- Einfach zu transportieren
- Erhältlich in den Größen 250 ml, 500 ml und 1 l
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| pH | 7 at 25°C |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | Doppelhalsflasche aus HDPE |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?