missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Pumpenschläuche (Großpackung)

Artikelnummer. 11836793
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
24
25
35
36
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11836793

Marke: Masterflex™ 0643624

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Praktisch und kostengünstig

    Die Biokompatibilität von Silikon mit einer ähnlichen chemischen Beständigkeit wie Tygon™
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelfähig, schweißbar
  • Kostengünstiges Schlauchmaterial
  • Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
  • Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
  • Dieses Schlauchmaterial wird als Großpackung in praktischen Kartons geliefert, die (je nach Schlauchgröße) bis zu 20 versiegelte Beutel mit Schläuchen enthalten.
  • Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
  • Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Von der FDA zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 24
Flussrate 1.800 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 1,7 bar
Vakuumstärke 660 mmHg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt