missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort C3010/C3030 Mehrparameter-Zweikanalanalysatoren

Artikelnummer. 11955448
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Gesamtmessgeräte-Kit
Multiparameter-Analysator
pH-Messgeräte-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11955448 Gesamtmessgeräte-Kit 1 Stück
11935438 pH-Messgeräte-Kit -
11792009 Multiparameter-Analysator 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11955448

Marke: Consort C3030T

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zwei unabhängige Kanäle für alle Messungen. Consort C3010/C3030 Multiparameter-Zweikanalanalysatoren sind Tischmessgeräte mit kompletten Parametern und einzigartiger Messhardware für jeden Kanal, separaten Temperatureingängen, Datenprotokollierung und einer USB/RS232-Schnittstelle für den Anschluss an/die Steuerung über einen PC.

  • Mehrkanalmessungen für bis zu 2 Messungen gleichzeitig (2 X/Sek)
  • Multiparameter für pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS, gelöster Sauerstoff, Temperatur, Ionen (nur 3030) und Luftdruck
  • Keine Interferenzen zwischen pH/ORP/Ionen- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
  • Benutzerdefinierte Kalibrierungstabellen für Puffer-/Standardtemperaturbeziehungen (über Gerätemenü oder vom PC)
  • Großes Display zeigt 2 Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
  • Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
  • Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
  • Vergoldete BNC-Steckverbinder nehmen jeweils unterschiedliche Elektroden auf; die Vergoldung verhindert Korrosion
  • Halten-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeige
  • Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte von mV, pH und DO
  • Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
  • Integriertes Hilfesystem unterstützt Benutzer bei der Durchführung aller Schritte zur Kalibrierung und Verwendung
  • Kapazitive Kompensation eliminiert kapazitive Elektroden-/Kabelkomponenten bei niedrigen Leitfähigkeiten
  • Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
  • Der GPL-Bericht kann auf dem Display angezeigt oder an den digitalen Port gesendet werden
  • Vorprogrammierte Standardwerte:
    pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (bei 25 °C)
    Leitfähigkeit: 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (bei 25 °C)
  • Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden

Spezifikation

Ausgänge USB/RS232
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.5 % Endwert des Bereichs
Genauigkeit (DO) 1 % ±1 Stelle
Genauigkeit (ISE) 0.5 % ±1 Stelle
Genauigkeit (mV) 0.1 % ±1 Stelle
Genauigkeit (pH) 0,1 % ± 1 Ziffer
Hintergrundbeleuchtungsoption Weiße Hintergrundbeleuchtung
Kalibrierung GLP
Kalibrierpunkte 1 (mV, DO, Temperatur, Luftdruck)
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1 bis 3
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 5 Punkte + leer
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zellkonstante 0.07 bis 13 cm-1
Angaben zur Datenverwaltung Messung + °C/Datum/Uhrzeit
Datenpunkte 12,000
Kanäle 2 Messung, 2 Temperatur
Displaytyp LCD, 240 x 64 Pixel
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 2000 mS/cm
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) −2.000 bis +16.000 pH
Bereich (elektrischer Widerstand) 0 bis 200 MΩ.cm
Bereich (Salinität) 0,0 bis 70,0
Bereich (TDS) 0,0 bis 100,0 g/l
Auflösung (ISE) 3 Stellen
Auflösung (pH) 0.001 pH
Temperaturbereich (metrisch) -5,0 °C° bis +105,0 °C°
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionen, pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS, DO, Luftdruck, Temperatur
Enthält Compete Messgeräte-Kit: C3030-Messgerät, pH/ATC-Elektrode, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode, Puffer (pH 4 und 7), Elektrolyt (3 m KCl), Leitfähigkeitsnorm (0.01 m KCl), DO-Elektrode
Eingänge 2 BNC (Messung), 2 x 2 Banane (für Pt1000 für Temperatur)
Sprachen Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch
Modell C3030
Druckbereich 600–1300 hPa
Produkttyp Gesamtmessgeräte-Kit
Bereich (DO) 0.00 bis 60.00 mg/l
Bereich (ISE) 0.01 ng/l bis 100 g/l
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.001 μS/cm
Auflösung (DO) 0.01 mg/l
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 1 Ω.cm
Auflösung (TDS) 0.01 mg/l
Salinitätsfaktor Ref.-Temp.: 15° C
Temperaturgenauigkeit 0.1° C
Temperaturkompensation −5.0 bis +105.0 °C (pH, Leitfähigkeit), 0 bis 50 °C (DO)
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Referenztemperatur (metrisch) 20°/25 °C (Leitfähigkeit)
Temperaturauflösung 0.1° C
Gewährleistung 36 Monate
Abmessungen (L x B x H) 26 x 18 x 9 cm (L x T x H)
Gewicht (metrisch) 1 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.