missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 G
16 ga
18 G
18 ga
20 ga
22 ga
24 ga
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
Material:
Ansatz, vernickelt, Edelstahl
Edelstahl, Ansatz aus Edelstahl
Stainless Steel, Ansatz aus Edelstahl
Anschlusstyp:
Luer, weiblich
Luer-Anschluss
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Ansatz aus 316 Edelstahl mit 316 Edelstahlrohr
- Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
- Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
- Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Ansatz, vernickelt, Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 14 ga |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für manuelle und automatische volumetrische Dispenser, Dilutoren und Pipetten sowie für den Einsatz in Laboren |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 6 in. |
| Produkttyp | Pipettiernadel |
| Menge | 12 Nadeln |
| Art der Kanülenspitze | 90° stumpf |
| Anschlusstyp | Luer-Anschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur