missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Nadeln zum nicht-stanzenden Durchdringen von Septen
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
20 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Description
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
- Micro-Mate Ansatz aus 316er Edelstahl
- Schläuche aus 316er Edelstahl
Spécification
Spécification
| Material | Ansatz aus Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 18 G |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einfacheres Eindringen und Minimieren von Stanzrückständen und Nachführung |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 12 in. |
| Produkttyp | Zugangskanülen |
| Menge | 12 Nadeln |
| Art der Kanülenspitze | Ende gebogen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu