missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts™ Kalibrierungskugeln für Siebe
Click to view available options
Partikelgröße:
1,18 mm
2,36 mm
212 μm
250 μm
300 μm
500 μm
53 μm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Siebkalibrierung mit einer Genauigkeit von ±1μ m
- Kalknatronglas-Mikrosphären gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen.
- Rückführbar auf United Kingdom National Physical Laboratory
- Die Normen beinhalten eine Kalibrierungstafel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibrierprobe |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sieb |
| Verpackungsmenge | 5/Packung |
| Partikelgröße | 250 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur