missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Cannonball™ Handschuhe mit PVC-Beschichtung
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
14 in.
Länge (metrisch):
30.5 cm
35.5 cm
Größe:
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Ideal für die Raffination, auf dem Bau, im Bergbau, in Versorgungsunternehmen und für den Umgang mit petrochemischen oder abrasiven Materialien, die mit Öl oder Fett beschichtet sind.
- Mit rutschfestem Griff und hochwertiger PVC-Kunststoffbeschichtung
- Das Futter aus Baumwolljersey verbessert den Tragekomfort und die Fingerfertigkeit bei der Arbeit.
- Sanitized™
- Farbe: Waldgrün
Bestellinformation
Recyclebar. Hergestellt in USA.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Grün |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Größe | 10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fertigung, Raffinerie, Petrochemikalien, Bearbeitung, Konstruktion, Versorgung, Wartung |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidungsmaterial | Jersey |
| Auskleidung | Lined |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur