missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Mini-Verbinder für Kapillarsäulen

Artikelnummer. 10516772
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10516772

Marke: Trajan Scientific and Medical™ 103430

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SilTite Mini Union ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug

  • Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
  • Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
  • Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
  • Geringes Totvolumen

Spezifikation

Typ Kapillarsäulenanschluss
Material Edelstahl
Innendurchmesser (metrisch) 0.3 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt