missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps

Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Eigenschaften:
- Freistehend
- Nicht sterile Röhrchen
10 ml
- Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
- AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
- Runder Boden mit Stehrand
- Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
- Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
- AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
- Konischer Boden mit Stehrand
- Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
- Für allgemeine Transportzwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Anzahl pro Karton | 2000 Kartons |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Capitol Vial 10 und 12 ml Transportröhrchen (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?