missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Hocheffiziente Partikelfilterung
- Einfache und intuitive Leuchtanzeigen zeigen den Status der Haube an
- UV-Innenbeleuchtung
- Luftstromüberwachung
- LED-Innenbeleuchtung
- UV-beständige Front- und Seitenwände
- Ergonomisches Design
- Einfach zu reinigen
- Mobile oder feste Arbeitstische
- Filter HP – HEPA H14: Diese Filtrationstechnologie fängt Partikel ab, die größer als 0.1 μm sind (zu 99.995 %)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mobile PCR-Workstation mit Filterung ohne Abluftleitung |
| Zertifizierung/Konformität | NF EN61010 – CE-Kennzeichnung – EN 1822:1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U16) |
| Abmessungen (L x B x H) | 630 x 820 x 885 mm |
| Flussrate | 200 m3/h |
| Enthält | HEPA-Filter |
| Spannung | 80 bis 230 V |
| Wirkleistung | 75 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?