missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ GLOVE BAG PYRAMID
Click to view available options
Material:
PVC
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 72.39 cm |
| Enthält | Butyl Gloves, 0.12 in. I.D. Coupler Body Valved Fitting, Flexible PVC Protective Package |
| Tiefe (metrisch) | 55.88 cm |
| Breite (metrisch) | 76.2 cm |
| Produkttyp | Pyramid™ Glove Bag |
| Material | PVC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for research performed on-location and in the laboratory and for protection of operators, protection of samples |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur