missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, 50g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium, Arsenic, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Tin |
| Menge | 50 g |
| Gewicht | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum: 0.0026%, Tin: 0.0033%, Arsenic: 0.0068%, Cobalt: 0.007%, Nitrogen: 0.007%, Phosphorus: 0.0148%, Chromium: 0.0251%, Nickel: 0.0531%, Copper: 0.0663%, Carbon: 0.179%, Silicon: 0.286%, Manganese: 0.807%, Aluminium: 0.003% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur