missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, AISI 1018, G10180, ARMI∣MBH
Click to view available options
Dicke (metrisch):
3 mm
19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Carbon Steel, AISI 1018, G10180
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Form | Disc |
| Dicke (metrisch) | 19 mm |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Titanium: 9 ppm, Boron: 0.0006%, Vanadium: 0.002%, Arsenic: 0.004%, Niobium: 0.004%, Oxygen: 0.004%, Tungsten: 0.004%, Tin: 0.0048%, Cobalt: 0.0052%, Nitrogen: 0.0059%, Phosphorus: 0.008%, Molybdenum: 0.0126%, Aluminium: 0.021%, Sulfur: 0.025%, Nickel: 0.034%, Chromium: 0.061%, Copper: 0.076%, Carbon: 0.172%, Silicon: 0.26%, Manganese: 0.65% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur