missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium |
| Menge | 50 g |
| Gewicht | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.0078 %∣Molybdenum 0.088 %∣Tungsten 0.1 %∣Vanadium 0.102 %∣Copper 0.106 %∣Tin 0.11 %∣Niobium 0.111 %∣Titanium 0.159 %∣Aluminium 0.253 %∣Carbon 0.258 %∣Manganese 0.51 %∣Cobalt 0.581 %∣Silicon 0.599 %∣Nickel 0.786 %∣Chromium 0.792 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur