missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
50 g
Ea
Packungsgröße:
1 Stück
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Bismuth∣Boron∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Selenium∣Silicon∣Sulfur∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium∣Zinc∣Zirconium |
| Menge | 50 g |
| Gewicht | 50 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bismuth (3) ppm∣Boron 0.0012 %∣Zinc 0.005 %∣Selenium 0.007 %∣Zirconium 0.01 %∣Nitrogen 0.019 %∣Antimony 0.02 %∣Lead 0.02 %∣Titanium 0.021 %∣Niobium 0.022 %∣Arsenic 0.023 %∣Sulfur 0.036 %∣Molybdenum 0.0402 %∣Tin 0.042 %∣Phosphorus 0.061 %∣Vanadium 0.069 %∣Tungsten 0.092 %∣Nickel 0.101 %∣Aluminium 0.106 %∣Cobalt 0.117 %∣Manganese 0.242 %∣Chromium 0.261 %∣Silicon 0.28 %∣Carbon 0.3 %∣Copper 0.431 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur