missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Carboxyl IR Fluorescent Particles, UltraBlue, 5.0-5.9 um
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Farbe | UltraBlue |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry |
| Material | Polystyrene |
| Produkttyp | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Menge | 2 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 5.0 to 5.9 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur