missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Axiovert™ Staubschutzdeckel für Mikroskope

Artikelnummer. 10661760
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Axiovert 40/25 Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10661760 Axiovert 40/25 Mikroskop 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10661760 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4593150000000
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

L x B x H: 52 x 24 x 47 cm

Spezifikation

Typ Staubschutzhaube
Abmessungen (L x B x H) 52 x 24 x 47 cm (20,47 x 9,44 x 18,5 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Axiovert 40/25 Mikroskop
Höhe (angloamerikanisch) 18,5 in.
Höhe (metrisch) 47 cm
Länge (angloamerikanisch) 20,47 in.
Länge (metrisch) 52 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,44 in.
Breite (metrisch) 24 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.