missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl

Artikelnummer. 13149175
Change view
Click to view available options
Typ:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Menge:
20 mL
100 mL
250 ml
500 mL
Verpackungsart:
Flasche
Öler
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
20 Milliliter
250 Milliliter
500 ML
Artikelnummer. Typ Zertifizierung/Konformität Menge Verpackungsart unitSize
13149175 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 mL Öler -
10389092 Immersol 518 N ISO 8036-1 500 mL Flasche 500 ML
13405948 Immersol 518 N ISO 8036-1 250 ml Flasche 250 Milliliter
10247272 Immersol 518 N ISO 8036-1 100 mL Flasche 1 Stück
10539438 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 20 mL Öler 20 Milliliter
10690586 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 mL Flasche 100 Milliliter
12801301 Immersol 518 F ISO 8036-1/2 100 mL Flasche -
10418653 Immersol 518 N ISO 8036-1 20 mL Öler 1 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13149175

Marke: Carl Zeiss™ 0000001111806

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

  • Blasenfreies Immersionsöl
  • Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss

Spezifikation

Typ Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität ISO 8036-1
Verpackungsart Öler
Menge 20 mL
Brechungsindex 1,518
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immersol 518 N
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.