missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Träger für Hettich Rotor Nr. 1628

Artikelnummer. 10247822
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
7,5 bis 15 ml-Röhrchen
Artikelnummer. Fassungsvermögen
10247822 7,5 bis 15 ml-Röhrchen
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10247822

Marke: Hettich™ 1621

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert

  • Träger für Hettich Rotor Nr. 1628
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R

Spezifikation

Typ Träger für Rotor
Röhrchentyp Rundboden, konisch, Blut/Urin, Kryo
Fassungsvermögen 7,5 bis 15 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotor
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.